› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ASL09 3 poli 4 kW 24V DC controllo motori trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELASL09301081
Cod. Produttore ASL09301081
Cod. EAN 3471523059214

Informazioni principali

  • Serie: ASL09
  • Tensione di controllo: 24 V CC
  • Numero poli principali: 3
  • Potenza motore: 4 kW
  • Tipo di carico: motori trifase
  • Corrente nominale: non specificata
  • Contatto ausiliario integrato: 1 N.C.
  • Conforme a: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ASL09 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The ASL... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: DC operated with solid core magnet circuit. The polarity on the coil terminals (A1+ and A2-) must be respected - Accessories: a wide range of accessories is available. ASL... contactors are fitted with low consumption DC coils and are suitable for a direct control by PLC outputs.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

68 mm

profondità

72,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

ASL09

Contattore ASL09 3 poli 4 kW 24V DC controllo motori trifase