› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AS09-30-10-28 3 poli 400V 50/60Hz controllo motori trifase e circuiti potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAS09301028
Cod. Produttore AS09301028
Cod. EAN 3471523032286

Informazioni principali

  • Serie: AS09
  • Tensione nominale: 400 V 50/60 Hz
  • Numero poli principali: 3
  • Contatti ausiliari integrati: 1
  • Tipo: contattore blocco 3 poli
  • Utilizzo: motori trifase e carichi non-induttivi
  • Alimentazione: corrente alternata
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AS09 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The AS... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

AS09

Contattore AS09-30-10-28 3 poli 400V 50/60Hz controllo motori trifase e circuiti potenza