› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AS09 3 poli 230V 50/60Hz per motori trifase e circuiti potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAS09300126
Cod. Produttore AS09300126
Cod. EAN 3471523033269

Informazioni principali

  • Serie: AS09
  • Tensione di controllo: 230V 50/60Hz
  • Numero poli principali: 3 poli
  • Contatto ausiliario integrato: 1 contatto
  • Tipo di carico: motori trifase
  • Corrente nominale: fino a 690V AC
  • Design: blocco compatto
  • Accessori: ampia gamma disponibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AS09 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The AS... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

68 mm

profondità

72,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AS09

Contattore AS09 3 poli 230V 50/60Hz per motori trifase e circuiti potenza