› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF80-30-00-14 3 poli 80A 250-500V AC/DC motori fino 37 kW industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF80300014
Cod. Produttore AF80300014
Cod. EAN 3471523132948

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: 250-500 V AC/DC
  • Corrente nominale AC-1: 125 A
  • Corrente nominale AC-3: 80 A
  • Potenza motore max: 37 kW @ 400 V AC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Terminali: A vite
  • Serie: AF80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF80-30-00-14 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 37 kW / 400 V AC (AC-3) or 60 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 125 A (AC-1) or 105 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

125,5 mm

profondità

116 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

37,29 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF80

Contattore AF80-30-00-14 3 poli 80A 250-500V AC/DC motori fino 37 kW industriale