› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF65-30-00-14 3 poli 65A 250-500V AC/DC per controllo motori fino 30kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF65300014
Cod. Produttore AF65300014
Cod. EAN 3471523132641

Informazioni principali

  • 3 poli, 65 A corrente nominale
  • Contattore per motori fino a 30 kW @ 400 V AC
  • Tensione di controllo 250-500 V AC/DC
  • Protezione contro sovratensioni integrata
  • Corrente di utilizzo 105 A AC-1
  • Compatibile con accessori modulari
  • Serie AF65
  • Certificazioni EN60947-1, EN60947-4-1, EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF65-30-00-14 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 30 kW / 400 V AC (AC-3) or 50 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 105 A (AC-1) or 90 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

125,5 mm

profondità

111 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

105 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF65

Contattore AF65-30-00-14 3 poli 65A 250-500V AC/DC per controllo motori fino 30kW