› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF400-30-11 3 poli 600A 48-130V AC/DC controllo motori fino 200kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 664 7
Cod. Produttore EN 664 7
Cod. EAN 7320500217832

Informazioni principali

  • Serie: AF400
  • Tensione controllo: 48-130 V AC/DC
  • Numero poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 600 A (AC-1)
  • Potenza motore: fino a 200 kW @400 V AC
  • Protezione sovratensioni: integrata
  • Range tensione: 1000 V IEC / 600 V UL
  • Contatti ausiliari: pre-montati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF400-30-11-69 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 200 kW / 400 V AC (AC-3) or 350 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 600 A (AC-1) or 550 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

186 mm

altezza

278 mm

profondità

216 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

600 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

111,86 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF400

Contattore AF400-30-11 3 poli 600A 48-130V AC/DC controllo motori fino 200kW