› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF40-30-00-11 3 poli 40A 24-60V AC controllo motori fino 18,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF40300011
Cod. Produttore AF40300011
Cod. EAN 3471523132016

Informazioni principali

  • Serie: AF40
  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC
  • Corrente nominale: 40 A
  • Corrente motore max: 18,5 kW @ 400 V AC
  • Tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Protezione sovratensioni: Integrata
  • Terminali: A vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF40-30-00-11 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 18.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 30 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 70 A (AC-1) or 60 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

125,5 mm

profondità

111 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

70 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

18,64 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF40

Contattore AF40-30-00-11 3 poli 40A 24-60V AC controllo motori fino 18,5 kW