› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF38Z 4 poli 55A 24-60V AC/DC per motori fino 11kW controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF38Z400021
Cod. Produttore AF38Z400021
Cod. EAN 3471523116115

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale AC-1: 55 A
  • Potenza motore AC-3: 11 kW @ 400 V
  • Gamma tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Terminali: a vite
  • Protezione contro sovratensioni: integrata
  • Serie: AF38Z

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF38Z-40-00-21 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 55 A (AC-1) or 55 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

22 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

55 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Contattore AF38Z 4 poli 55A 24-60V AC/DC per motori fino 11kW controllo industriale