› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF38-30-00-14 3 poli 38A 250-500V AC/DC per motori fino 18,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF38300014
Cod. Produttore AF38300014
Cod. EAN 3471523111547

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 38 A
  • Potenza motore: 18.5 kW @ 400 V AC
  • Corrente di commutazione: 50 A AC-1
  • Gamma tensione controllo: 250-500 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Serie: AF38

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF38-30-00-14 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 18.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 25 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 50 A (AC-1) or 50 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Contattore AF38-30-00-14 3 poli 38A 250-500V AC/DC per motori fino 18,5 kW