› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF30Z 3 poli 30A 12-20V DC per controllo motori fino 15 kW e circuiti potenza fino 50A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF30Z300020
Cod. Produttore AF30Z300020
Cod. EAN 3471523114401

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 30 A
  • Potenza motore max: 15 kW @ 400 V AC
  • Tensione controllo: 12-20 V DC
  • Protezione: Contattore con protezione da sovratensioni
  • Serie: AF30Z
  • Tipo di morsetti: a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF30Z-30-00-20 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 15 kW / 400 V AC (AC-3) or 20 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 50 A (AC-1) or 50 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (12-20 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 20 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF30Z

Contattore AF30Z 3 poli 30A 12-20V DC per controllo motori fino 15 kW e circuiti potenza fino 50A