› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF305-40-11-11 4 poli 500A 1000V IEC 600V UL motori fino 160kW controllo 24-60V AC/DC con protezione sovratensioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF305401111
Cod. Produttore AF305401111
Cod. EAN 7320500505069

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione nominale: 1000 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 500 A (AC-1)
  • Potenza motore: 160 kW @ 400 V AC (AC-3)
  • Tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Protezione contro sovratensioni: Integrata
  • Accessori: Contatti ausiliari premontati
  • Serie: AF305

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF305-40-11-11 is a 4 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 160 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 500 A (AC-1) or 350 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.

Caratteristiche tecniche

larghezza

184 mm

altezza

225,4 mm

profondità

180 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

305 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

500 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

74,57 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Contattore AF305-40-11-11 4 poli 500A 1000V IEC 600V UL motori fino 160kW controllo 24-60V AC/DC con protezione sovratensioni