› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF305-30-11-12 3 poli 305A 48-130V per motori fino 160 kW AC-3 e circuiti potenza fino 500A AC-1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF305301112
Cod. Produttore AF305301112
Cod. EAN 7320500481745

Informazioni principali

  • Serie: AF305
  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 1000 V IEC, 600 V UL
  • Corrente nominale: 305 A
  • Potenza motore max: 160 kW @ 400 V AC
  • Corrente di commutazione: 500 A (AC-1)
  • Tensione controllo: 48-130 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF305-30-11-12 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 160 kW / 400 V AC (AC-3) or 250 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 500 A (AC-1) or 400 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

225 mm

profondità

180 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

160 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

305 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

500 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

93,21 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Contattore AF305-30-11-12 3 poli 305A 48-130V per motori fino 160 kW AC-3 e circuiti potenza fino 500A AC-1