› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF265-30-11-13 3 poli 265A controllo motori fino 132kW 100-250V AC/DC con protezione sovratensioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF265301113
Cod. Produttore AF265301113
Cod. EAN 7320500481189

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 1000 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 265 A
  • Potenza motore max: 132 kW a 400 V AC
  • Gamma tensione controllo: 100-250 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Serie: AF265
  • Corrente di commutazione: 400 A AC-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF265-30-11-13 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 132 kW / 400 V AC (AC-3) or 200 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 400 A (AC-1) or 350 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

225 mm

profondità

180 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

265 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

400 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

74,57 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF265

Contattore AF265-30-11-13 3 poli 265A controllo motori fino 132kW 100-250V AC/DC con protezione sovratensioni