Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF26220013
Cod. Produttore
AF26220013
Cod. EAN
3471523116436

Informazioni di prodotto

Il contattore AF26-22-00-13 offre affidabilità e prestazioni elevate per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai connettori standard
  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con tensioni da 100V a 240V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione sicura di carichi fino a 45A
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Efficienza operativa in applicazioni AC1
Il contattore AF26-22-00-13 è un dispositivo robusto e affidabile progettato per gestire carichi elettrici fino a 45A in applicazioni di tipo AC1. Con una configurazione a 4 poli, questo contattore è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. La sua tensione di alimentazione varia da 100V a 240V, rendendolo versatile per diverse installazioni. Costruito con materiali di alta qualità, il contattore è progettato per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una lunga durata. Grazie alla sua facilità di montaggio e ai connettori standard, l'installazione è rapida e semplice, rendendo questo contattore una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Produttore

ABB

Contattore AF26-22-00-13 4 poli 45A AC1 100-240V per impianti industriali e commerciali