› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF2050-30-11 3 poli 2050A 100-250V AC/DC per circuiti potenza industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 657 3
Cod. Produttore EL 657 3
Cod. EAN 7320500359099

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 2050 A
  • Tensione di lavoro: 1000 V IEC/UL
  • Tensione controllo: 100-250 V 50/60 Hz DC
  • Protezione da sovratensioni: integrata
  • Tipo design: block type
  • Accessori: contatti ausiliari premontati
  • Serie: AF2050

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF2050-30-11-70 is a 3 pole - 1000 V IEC or 1000 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, switching power circuits up to 2050 A (AC-1) or 2100 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

438 mm

altezza

392 mm

profondità

244 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

2050 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF2050

Contattore AF2050-30-11 3 poli 2050A 100-250V AC/DC per circuiti potenza industriali