› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF205-40-11-11 4 poli 350A 1000V IEC 600V UL motori fino 110kW controllo 24-60V

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF205401111
Cod. Produttore AF205401111
Cod. EAN 7320500503720

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione di lavoro: 1000 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 350 A (AC-1)
  • Potenza motore: 110 kW @ 400 V AC (AC-3)
  • Tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Accessori: Contatti ausiliari premontati
  • Serie: AF205

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF205-40-11-11 is a 4 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 110 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 350 A (AC-1) or 250 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

195,6 mm

profondità

152,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

205 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

350 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

55,93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Contattore AF205-40-11-11 4 poli 350A 1000V IEC 600V UL motori fino 110kW controllo 24-60V