› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF16-40-00-11 4 poli 30A 24-60V AC/DC per motori fino 7,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF16400011
Cod. Produttore AF16400011
Cod. EAN 3471523115118

Informazioni principali

  • Serie: AF16
  • Tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 30 A AC-1
  • Potenza motore max: 7,5 kW @ 400 V AC
  • Protezione sovratensioni: Integrata
  • Tipo morsetti: A vite
  • Standard di conformità: IEC 60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF16-40-00-11 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 7.5 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 30 A (AC-1) or 30 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

30 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF16

Contattore AF16-40-00-11 4 poli 30A 24-60V AC/DC per motori fino 7,5 kW