› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF146-30-11-11 3 poli 146A 24-60V AC/DC per motori fino 75 kW e circuiti fino 225A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF146301111
Cod. Produttore AF146301111
Cod. EAN 7320500482056

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione di lavoro: 1000 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 146 A
  • Potenza motore: 75 kW @ 400 V AC
  • Corrente di commutazione: 225 A (AC-1)
  • Tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Serie: AF146

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF146-30-11-11 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 75 kW / 400 V AC (AC-3) or 100 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 225 A (AC-1) or 200 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

150 mm

profondità

126 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

146 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

225 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,91 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Contattore AF146-30-11-11 3 poli 146A 24-60V AC/DC per motori fino 75 kW e circuiti fino 225A