› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF12Z-30-10-21 3 poli 12A 24-60V AC/DC controllo motori fino 5,5 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF12Z301021
Cod. Produttore AF12Z301021
Cod. EAN 3471523113510

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC
  • Corrente nominale: 12 A
  • Controllo motori fino a: 5,5 kW @ 400 V AC
  • Corrente commutata: 28 A (AC-1)
  • Contatti ausiliari: 1 incorporato
  • Alimentazione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Serie: AF12Z

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF12Z-30-10-21 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 5.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 7-1/2 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 28 A (AC-1) or 28 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

28 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF12Z

Contattore AF12Z-30-10-21 3 poli 12A 24-60V AC/DC controllo motori fino 5,5 kW