› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF116-40-11-11 4 poli 160A AC-1 690V motori fino 55kW controllo 24-60V AC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF116401111
Cod. Produttore AF116401111
Cod. EAN 7320500504024

Informazioni principali

  • Serie: AF116
  • Tensione di controllo: 24-60 V AC/DC
  • Corrente nominale: 160 A AC-1
  • Numero poli: 4 poli
  • Potenza motore max: 55 kW @ 400 V AC
  • Tensione di lavoro: 690 V IEC / 600 V UL
  • Protezione da sovratensioni: integrata
  • Contatti ausiliari: pre-montati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF116-40-11-11 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 55 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 160 A (AC-1) or 160 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

150 mm

profondità

128 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

116 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,83 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Contattore AF116-40-11-11 4 poli 160A AC-1 690V motori fino 55kW controllo 24-60V AC/DC