› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF09-30-01-12 3 poli 9A 48-130V AC/DC per motori fino 4 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF09300112
Cod. Produttore AF09300112
Cod. EAN 3471523110120

Informazioni principali

  • 3 poli, 9 A nominali
  • Tensione controllo: 48-130 V AC/DC
  • Corrente motore: fino a 4 kW @ 400 V AC
  • Corrente commutazione: 25 A (AC-1)
  • Protezione: protezione da sovratensioni integrata
  • Terminali: a vite
  • Contatto ausiliario: 1 incorporato
  • Serie: AF09

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF09-30-01-12 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 4 kW / 400 V AC (AC-3) or 5 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 25 A (AC-1) or 25 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Contattore AF09-30-01-12 3 poli 9A 48-130V AC/DC per motori fino 4 kW