Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1K09004GD
Cod. Produttore
LP1K09004GD
Cod. EAN
3389118020191

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LP1-K - 4 poli - AC1 440V 20 A - 125 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina da 125 V CC, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Serie

TeSys / K contactors