› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

CONTATTORE 65A 24VDC GREEN CAP OC

Cod. Rexel TELC1D65A6BBE
Cod. Produttore LC1D65A6BBE
Cod. EAN 3606489493622

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: fino a 690 V AC
  • Corrente nominale: 65 A AC-3
  • Bobina: 24 V DC basso consumo
  • Numero poli: 3 poli (3NO)
  • Potenza motore: 30 kW a 400 V AC
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 55 mm larghezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 65 A/690V AC-3 (30 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC a basso consumo da 24V con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante terminali connettori a vite ad anello. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 55mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

30 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

CONTATTORE 65A 24VDC GREEN CAP OC