Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE8502SAO12V02S
Cod. Produttore
8502SAO12V02S
Cod. EAN
0785901770725

Informazioni di prodotto

Contattore 600 VCA 9 A NEMA + accessori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore magnetico non invertitore Square D 8502SAO12V02S, dimensione NEMA 00, 9 ampere max. a 600 V CA, 3 poli, bobina di funzionamento CA da 110/120 V 50/60 Hz, apertoContattore magnetico non invertitore Square D 8502SAO12V02S per applicazioni di riscaldamento, capacitive, trasformatori e induttive, dimensioni NEMA 00, 9 ampere max. a 600 V CA, 3 poli, bobina di funzionamento CA da 110/120 V 50/60 Hz cablata per sorgente separata, omologazione UL, certificazione CSA, marchio CE, stile aperto con vari tipi di accessori e involucri disponibili.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

adatto per installazione in serie

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

Serie

Class_8502_8702_Type_S_NEMA_Contactors

Produttore

Contattore 600 VCA 9 A NEMA + accessori