› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 4 poli EK550-40-11 220-230V 50Hz per distribuzione e ferroviario AC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 907 2
Cod. Produttore EL 907 2
Cod. EAN 7320500017937

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione controllo: 24-690 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tensione DC: 24-220 V DC
  • Applicazioni: Distribuzione e Ferrovia
  • Serie: EK550
  • Tipo: Contattore
  • Conforme RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A 4-pole Contactor suitable for Distribution and Rail way applications AC and DC switching. Operated with control voltage, versions from 24….690 AC, 50/60 Hz and 24-220 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

272 mm

profondità

225,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

550 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

EK550

Contattore 4 poli EK550-40-11 220-230V 50Hz per distribuzione e ferroviario AC/DC