› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 4 poli EK1000-40-11 230V 50/60Hz per applicazioni distribuzione e ferroviarie

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 837 1
Cod. Produttore EL 837 1
Cod. EAN 7320500194379

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione controllo: 24-690 V AC/DC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Applicazioni: Distribuzione e ferroviario
  • Serie: EK1000
  • Tipo: Contattore
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Corrente nominale: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A 4-pole Contactor suitable for Distribution and Rail way applications AC and DC switching. Operated with control voltage, versions from 24….690 AC, 50/60 Hz and 24-220 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

272 mm

profondità

225,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1000 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 255 V

Serie

EK1000

Contattore 4 poli EK1000-40-11 230V 50/60Hz per applicazioni distribuzione e ferroviarie