› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 4 poli EK1000-40-11 220-230V 50Hz per distribuzione e applicazioni ferroviarie AC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 908 0
Cod. Produttore EL 908 0
Cod. EAN 7320500194249

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione controllo: 24-690 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tensione DC: 24-220 V DC
  • Applicazioni: Distribuzione, Ferroviario
  • Serie: EK1000
  • Tipo: Contattore
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A 4-pole Contactor suitable for Distribution and Rail way applications AC and DC switching. Operated with control voltage, versions from 24….690 AC, 50/60 Hz and 24-220 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

272 mm

profondità

225,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1000 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

EK1000

Contattore 4 poli EK1000-40-11 220-230V 50Hz per distribuzione e applicazioni ferroviarie AC/DC