Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF26220012
Cod. Produttore
AF26220012
Cod. EAN
3471523116429

Informazioni di prodotto

AF26-22-00-12 48-130V50/60HZ-DC Contactor
Contattore elettrico a 4 poli con una capacità nominale di 45A, adatto per impieghi in corrente alternata (AC1). Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali e civili, offre una soluzione efficace per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. La struttura robusta assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, rendendolo ideale per l’integrazione in impianti elettrici di media potenza. Descrizione del produttore: The AF26-22-00-12 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 45 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AF26

Produttore

ABB

Contattore elettrico 4 poli 45A 48-130V AC/DC controllo motori fino 11kW uso industriale e civile