Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF26220014
Cod. Produttore
AF26220014
Cod. EAN
3471523116443

Informazioni di prodotto

AF26-22-00-14 250-500V50/60HZ-DC Contactor
Contattore elettrico a 4 poli con portata di 45A, progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 250V. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni. La configurazione a 4 poli consente un controllo efficiente di carichi trifase, rendendolo adatto a impianti di automazione e distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: The AF26-22-00-14 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 45 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AF26

Produttore

ABB

Contattore elettrico 4 poli 45A 250-500V AC/DC controllo motori industriali