Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF26220011
Cod. Produttore
AF26220011
Cod. EAN
3471523116412

Informazioni di prodotto

AF26-22-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor
Contattore elettrico a 4 poli con capacità di commutazione di 45A in corrente alternata, adatto per applicazioni AC1 con tensioni da 24 a 60V. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nei sistemi elettrici, offre una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici industriali. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: The AF26-22-00-11 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 45 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AF26

Produttore

ABB

Contattore elettrico 4 poli 45A AC1 24-60V controllo motori fino 11 kW industriale