Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D80AF7
Cod. Produttore
LC1D80AF7
Cod. EAN
3606481312136

Informazioni di prodotto

Contattore 80A 110VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 110V AC 50/60Hz

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

30 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

66 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

adatto per installazione in serie

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

80 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 110V AC 50/60Hz