› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 3 poli GAF185-10-11 100-250V AC/DC per applicazioni DC-1 fino 1000VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELGAF1851011230
Cod. Produttore GAF1851011230
Cod. EAN 7320500383742

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione controllo: 100-250 V AC/DC
  • Applicazione: DC-1 fino a 1000 VDC
  • Configurazione: Serie 1-polo
  • Serie: GAF185
  • Tipo: Contattore
  • Compatibilità: RoHS II conforme
  • Anno marcatura CE: 2010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A 3-pole Contactor suitable for DC-1 applications where all three poles must be connected in series in a 1-pole configuration up to max 1000 VDC. Operated with wide control voltage range 100-250 V, AC/DC

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

tipo di collegamento circuito elettrico principale

guida di connessione

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Serie

GAF185

Contattore 3 poli GAF185-10-11 100-250V AC/DC per applicazioni DC-1 fino 1000VDC