Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D1506BD
Cod. Produttore
LC1D1506BD
Cod. EAN
3389110483017

Informazioni di prodotto

Contattore 150A 24VDC cap oc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V150 A - 24 V CC

Serie

TeSys_Deca_contactors

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

150 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

50 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

22 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 kW

tipo di tensione per l’azionamento

DC

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V150 A - 24 V CC