Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1F1250F7
Cod. Produttore
LC1F1250F7
Cod. EAN
3606485242552

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 1250A 3P 110/120V 50/60HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1260 A - 110 Vca

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

1260 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

Serie

TeSys_F

Produttore

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1260 A - 110 Vca