Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33011
Cod. Produttore
33011
Cod. EAN
3303430330110

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario standard ComPact NS630b-NS3200, esecuzione fissa stato SDE
Descrizione del produttore: Il contatto SDE NS fisso è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo contatto offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione garantisce una resistenza eccezionale alle sollecitazioni meccaniche e termiche, assicurando prestazioni ottimali anche nelle condizioni più gravose. Il design del contatto SDE NS fisso permette una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. È progettato per garantire un'ottima conducibilità elettrica, riducendo al minimo le perdite e migliorando l'efficienza energetica. Grazie alla sua affidabilità, rappresenta una scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano soluzioni di alta qualità per le loro esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

CONTATTO SDE NS FISSO