Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33799
Cod. Produttore
33799
Cod. EAN
3303430337997

Informazioni di prodotto

Contatto SDE NS estr

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario - 1 SDE

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

numero di contatti invertitori

1

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Contatto ausiliario - 1 SDE