Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15915
Cod. Produttore
A9C15915
Cod. EAN
3606480096280

Informazioni di prodotto

  • Contatto scambio: 1 A/C
  • Tensione comando: 24-240 V CA / 24-130 V CC
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni (AxLxP): 81x9x68 mm
  • Tensione isolamento: 440 V
  • Tenuta impulsi: 4 kV
  • Serie: Acti9 iCT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iACT è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 1 contatto di commutazione, funziona da 24VCA a 240VCA e da 24VDC a 130VDC. Il montaggio viene eseguito a destra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È compatibile con tutti i contattori Acti9 iCT. Questo prodotto contribuisce a segnalare lo stato di un contattore ed è particolarmente necessario in un ambiente connesso. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60947-5.

funzione

Interruttore segnalatore

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

larghezza totale (TE)

0,5

tensione di commutazione nominale

5 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

dispositivo supplementare

Interruttore segnalatore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contatto scambio Acti9 iACT segnalazione remota 24-240V montaggio guida DIN IP20/IP40