Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXESD1281
Cod. Produttore
XESD1281
Cod. EAN
3389110641103

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10 A XE

Documentazione tecnica

L'elemento di contatto doppio Harmony XAC di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto di commutazione SPDT a singolo polo doppio contatto. È compatibile con stazioni di comando Harmony XACM / XACB. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito sulle stazioni di controllo XACM e XACB pensili e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

inseribile e integrabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti invertitori

1

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10 A XE