Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXESD1181
Cod. Produttore
XESD1181
Cod. EAN
3389110641066

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10 A XE

Documentazione tecnica

Questo elemento di contatto consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici dei pulsanti e dei selettori. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle pulsantiere pensili XACM e XACB e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

inseribile e integrabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti invertitori

1

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10 A XE