Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXESB1011
Cod. Produttore
XESB1011
Cod. EAN
3389110641042

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10 A XE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10 A XE

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 600 VAC 10 A XE