Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENC1131
Cod. Produttore
XENC1131
Cod. EAN
3389110643046

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC

Documentazione tecnica

Harmony XENC1131 è un contatto per pulsantiere pensili 240VCA 3A. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

inseribile e integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

2

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC