Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENC1121
Cod. Produttore
XENC1121
Cod. EAN
3389110643022

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC