Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENC1111
Cod. Produttore
XENC1111
Cod. EAN
3389110643008

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XENC1111 è un contatto per pulsantiere pensili 240VCA 3A. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC