Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENB1181
Cod. Produttore
XENB1181
Cod. EAN
3389110607659

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC

Documentazione tecnica

Questo elemento di contatto consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici dei pulsanti e dei selettori. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al grado di protezione IP20. Può essere facilmente installato e sostituito sulle stazioni di comando pensili XACM e XACB e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

inseribile e integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

2

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC