Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENT1991
Cod. Produttore
XENT1991
Cod. EAN
3389110609103

Informazioni di prodotto

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3 A XE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XENT1991 è un contatto per pulsantiea pensile 240VCA 3A. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3 A XE