Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048575
Cod. Produttore
048575
Cod. EAN
3414972608909

Informazioni di prodotto

Sensore connesso per porte e finestre, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla tecnologia radio senza fili
  • Risparmio di tempo con alimentazione a batteria inclusa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente di apertura e chiusura porte/finestre
  • Risparmio energetico grazie al basso consumo della batteria al litio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore connesso contatto magnetico di colore bianco con tecnologia Radio per il controllo dell’apertura e della chiusura di porte e finestre.Alimentazione a batteria. Fornito con 1 batteria CR2032 3VDC Lithium.

larghezza

45 mm

altezza

40 mm

profondità

13,5 mm

materiale

Plastica