Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33060
Cod. Produttore
33060
Cod. EAN
3303430330608

Informazioni di prodotto

  • Serie: Compact NS
  • Corrente nominale: 630 A a 50 °C
  • Tensione nominale: 690 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P, 3D protetti
  • Capacità di interruzione: 70 kA a 415 V CA
  • Tipo sganciatore: Micrologic 2.0 elettronico
  • Grado di protezione IP: IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 210x327x147 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto OF/SD NS

Produttore

Contatto OF/SD NS