Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33801
Cod. Produttore
33801
Cod. EAN
3303430338017

Informazioni di prodotto

Contatto OF NS estr

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta un unico contatto ausiliario standard per i dispositivi estraibili Compact NS da 630b a 1600. Il contatto ausiliario fornisce informazioni a distanza OF sullo stato dell'interruttore. Il contatto OF (aperto/chiuso) indica la posizione dei contatti principali dell'interruttore. È presente un modello di contatto ausiliario per le informazioni OF, SD o SDE, a seconda del punto in cui è montato sul dispositivo. Tale ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è di 6A e il carico minimo è di 100 mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC14. Il dispositivo Compact NS da 630b a 1600 può essere dotato di 3 contatti ausiliari OF. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

numero di contatti invertitori

1

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Contatto ausiliario - 1 OC