› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CONTATTO MOBILE 16A

Cod. Rexel MEZU75105000
Cod. Produttore 75105000
Cod. EAN 8033777078028

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tipo: Contatto mobile
  • Serie: LBPLUS
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Protezione: Standard
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile
  • Certificazioni: Conformi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto mobile 16 A - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

LBPLUS

CONTATTO MOBILE 16A