Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRF1MCB
Cod. Produttore
RF1MCB
Cod. EAN
8023903357776

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico wireless marrone, 1 ingresso ausiliario, doppia ampolla reed
Descrizione del produttore: Il contatto magnetico wireless RF1MCB, e dotato di un ingresso ausiliario cablato per il collegamento e la trasmissione di una zona indipendente in centrale. Il contatto magnetico e dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Eccellente portata radio e lunga durata delle batterie garantiscono prestazioni costanti nel tempo. Colore marrone

tipo di montaggio

Struttura

colore

Marrone

contatti

Altro

Wireless

larghezza del sensore

22 mm

altezza del sensore

92 mm

Lunghezza sensore

25 mm

Produttore

Contatto magnetico wireless marrone, 1 ingresso ausiliario, doppia ampolla reed